- 用途
- 対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A
中継接続時の対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)
- 長さ(m)
- 3
- ケーブル
- JZSP-UCMP00-03-E
- 形状
- モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
- 接続方法
- 直結、中継接続時は中継(サーボパック・中間側)
- 許容曲げ半径(mm)
- 仕上がり外径の4倍以上
- 定格温度(℃)
- 80、80
- 適合メーカー
- 安川電機
- ケーブル種類
- エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
- 曲げ能力
- 固定
- 対応モータ
- Σ-7/Σ-V、中継接続時はΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V