ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVA302相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7A-20A,SGM7G-20A,SGMGV-20A,SGMSV-20A
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392927
DSVPWYS-UVA302-001
1
JZSP-UVA302-**-E
オープン
¥
13,030
¥
14,333
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392936
DSVPWYS-UVA302-002
2
JZSP-UVA302-**-E
オープン
¥
14,220
¥
15,642
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392945
DSVPWYS-UVA302-003
3
JZSP-UVA302-03-E
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392954
DSVPWYS-UVA302-004
4
JZSP-UVA302-**-E
オープン
¥
16,590
¥
18,249
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392970
DSVPWYS-UVA302-005
5
JZSP-UVA302-05-E
オープン
¥
17,780
¥
19,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392979
DSVPWYS-UVA302-006
6
JZSP-UVA302-**-E
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392988
DSVPWYS-UVA302-007
7
JZSP-UVA302-**-E
オープン
¥
20,170
¥
22,187
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13392997
DSVPWYS-UVA302-008
8
JZSP-UVA302-**-E
オープン
¥
21,350
¥
23,485
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393006
DSVPWYS-UVA302-009
9
JZSP-UVA302-**-E
オープン
¥
22,540
¥
24,794
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393015
DSVPWYS-UVA302-010
10
JZSP-UVA302-10-E
オープン
¥
23,730
¥
26,103
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393024
DSVPWYS-UVA302-015
15
JZSP-UVA302-15-E
オープン
¥
29,680
¥
32,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13393040
DSVPWYS-UVA302-020
20
JZSP-UVA302-20-E
オープン
¥
35,630
¥
39,193
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください