DSVPWYS-UVA302-005 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-UVA302相当 ダイヤトレンド 13392970

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVA302相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード13392970品番DSVPWYS-UVA302-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,558
販売価格(税別)
17,780

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途
対応サーボモータ:SGM7A-20A,SGM7G-20A,SGMGV-20A,SGMSV-20A
長さ(m)
5
ケーブル
JZSP-UVA302-05-E
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする