安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVAA01相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVAA01相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGMGV-55A,SGMGV-75A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13394126DSVPWYS-UVAA01-0011JZSP-UVAA01-**-E
オープン
40,570
44,627(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394135DSVPWYS-UVAA01-0022JZSP-UVAA01-**-E
オープン
45,030
49,533(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394144DSVPWYS-UVAA01-0033JZSP-UVAA01-03-E
オープン
49,480
54,428(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394160DSVPWYS-UVAA01-0044JZSP-UVAA01-**-E
オープン
53,940
59,334(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394169DSVPWYS-UVAA01-0055JZSP-UVAA01-05-E
オープン
58,400
64,240(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394178DSVPWYS-UVAA01-0066JZSP-UVAA01-**-E
オープン
62,870
69,157(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394187DSVPWYS-UVAA01-0077JZSP-UVAA01-**-E
オープン
67,330
74,063(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394196DSVPWYS-UVAA01-0088JZSP-UVAA01-**-E
オープン
71,780
78,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394205DSVPWYS-UVAA01-0099JZSP-UVAA01-**-E
オープン
76,240
83,864(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394214DSVPWYS-UVAA01-01010JZSP-UVAA01-10-E
オープン
80,700
88,770(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394230DSVPWYS-UVAA01-01515JZSP-UVAA01-15-E
オープン
103,000
113,300(税込)
32日以内出荷
返品不可
13394239DSVPWYS-UVAA01-02020JZSP-UVAA01-20-E
オープン
125,300
137,830(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする