安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVD201相当

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVD201相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395569DSVPWYS-UVD201-0011JZSP-UVD201-**-E
オープン
10,570
11,627(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395578DSVPWYS-UVD201-0022JZSP-UVD201-**-E
オープン
11,370
12,507(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395587DSVPWYS-UVD201-0033JZSP-UVD201-03-E
オープン
12,170
13,387(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395596DSVPWYS-UVD201-0044JZSP-UVD201-**-E
オープン
12,970
14,267(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395605DSVPWYS-UVD201-0055JZSP-UVD201-05-E
オープン
13,770
15,147(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395614DSVPWYS-UVD201-0066JZSP-UVD201-**-E
オープン
14,570
16,027(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395630DSVPWYS-UVD201-0077JZSP-UVD201-**-E
オープン
15,370
16,907(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395639DSVPWYS-UVD201-0088JZSP-UVD201-**-E
オープン
16,170
17,787(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395648DSVPWYS-UVD201-0099JZSP-UVD201-**-E
オープン
16,970
18,667(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395657DSVPWYS-UVD201-01010JZSP-UVD201-10-E
オープン
17,770
19,547(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395666DSVPWYS-UVD201-01515JZSP-UVD201-15-E
オープン
21,770
23,947(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395675DSVPWYS-UVD201-02020JZSP-UVD201-20-E
オープン
25,770
28,347(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする