ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVD221相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395684
DSVPWYS-UVD221-001
1
JZSP-UVD221-**-E
オープン
¥
11,230
¥
12,353
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395700
DSVPWYS-UVD221-002
2
JZSP-UVD221-**-E
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395709
DSVPWYS-UVD221-003
3
JZSP-UVD221-03-E
オープン
¥
13,740
¥
15,114
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395718
DSVPWYS-UVD221-004
4
JZSP-UVD221-**-E
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395727
DSVPWYS-UVD221-005
5
JZSP-UVD221-05-E
オープン
¥
16,270
¥
17,897
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395736
DSVPWYS-UVD221-006
6
JZSP-UVD221-**-E
オープン
¥
17,530
¥
19,283
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395745
DSVPWYS-UVD221-007
7
JZSP-UVD221-**-E
オープン
¥
18,780
¥
20,658
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395754
DSVPWYS-UVD221-008
8
JZSP-UVD221-**-E
オープン
¥
20,040
¥
22,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395770
DSVPWYS-UVD221-009
9
JZSP-UVD221-**-E
オープン
¥
21,300
¥
23,430
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395779
DSVPWYS-UVD221-010
10
JZSP-UVD221-10-E
オープン
¥
22,570
¥
24,827
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395788
DSVPWYS-UVD221-015
15
JZSP-UVD221-15-E
オープン
¥
28,870
¥
31,757
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395797
DSVPWYS-UVD221-020
20
JZSP-UVD221-20-E
オープン
¥
35,170
¥
38,687
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください