ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD202相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395806
DSVPWYS-UVD202-001
1
JZSP-UVD202-**-E
オープン
¥
11,730
¥
12,903
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395815
DSVPWYS-UVD202-002
2
JZSP-UVD202-**-E
オープン
¥
12,530
¥
13,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395824
DSVPWYS-UVD202-003
3
JZSP-UVD202-03-E
オープン
¥
13,330
¥
14,663
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395840
DSVPWYS-UVD202-004
4
JZSP-UVD202-**-E
オープン
¥
14,130
¥
15,543
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395849
DSVPWYS-UVD202-005
5
JZSP-UVD202-05-E
オープン
¥
14,930
¥
16,423
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395858
DSVPWYS-UVD202-006
6
JZSP-UVD202-**-E
オープン
¥
15,730
¥
17,303
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395867
DSVPWYS-UVD202-007
7
JZSP-UVD202-**-E
オープン
¥
16,530
¥
18,183
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395876
DSVPWYS-UVD202-008
8
JZSP-UVD202-**-E
オープン
¥
17,330
¥
19,063
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395885
DSVPWYS-UVD202-009
9
JZSP-UVD202-**-E
オープン
¥
18,130
¥
19,943
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395894
DSVPWYS-UVD202-010
10
JZSP-UVD202-10-E
オープン
¥
18,930
¥
20,823
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395910
DSVPWYS-UVD202-015
15
JZSP-UVD202-15-E
オープン
¥
22,930
¥
25,223
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395919
DSVPWYS-UVD202-020
20
JZSP-UVD202-20-E
オープン
¥
26,930
¥
29,623
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください