ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVD321相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-30D,SGMSV-30D
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396165
DSVPWYS-UVD321-001
1
JZSP-UVD321-**-E
オープン
¥
12,280
¥
13,508
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396174
DSVPWYS-UVD321-002
2
JZSP-UVD321-**-E
オープン
¥
13,540
¥
14,894
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396190
DSVPWYS-UVD321-003
3
JZSP-UVD321-03-E
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396199
DSVPWYS-UVD321-004
4
JZSP-UVD321-**-E
オープン
¥
16,070
¥
17,677
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396208
DSVPWYS-UVD321-005
5
JZSP-UVD321-05-E
オープン
¥
17,330
¥
19,063
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396217
DSVPWYS-UVD321-006
6
JZSP-UVD321-**-E
オープン
¥
18,580
¥
20,438
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396226
DSVPWYS-UVD321-007
7
JZSP-UVD321-**-E
オープン
¥
19,840
¥
21,824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396235
DSVPWYS-UVD321-008
8
JZSP-UVD321-**-E
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396244
DSVPWYS-UVD321-009
9
JZSP-UVD321-**-E
オープン
¥
22,370
¥
24,607
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396260
DSVPWYS-UVD321-010
10
JZSP-UVD321-10-E
オープン
¥
23,630
¥
25,993
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396269
DSVPWYS-UVD321-015
15
JZSP-UVD321-15-E
オープン
¥
29,930
¥
32,923
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396278
DSVPWYS-UVD321-020
20
JZSP-UVD321-20-E
オープン
¥
36,230
¥
39,853
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください