曜日別特売

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVD421相当

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVD421相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13396646DSVPWYS-UVD421-0011JZSP-UVD421-**-E
オープン
13,340
14,674(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396655DSVPWYS-UVD421-0022JZSP-UVD421-**-E
オープン
15,190
16,709(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396664DSVPWYS-UVD421-0033JZSP-UVD421-03-E
オープン
17,040
18,744(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396680DSVPWYS-UVD421-0044JZSP-UVD421-**-E
オープン
18,890
20,779(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396689DSVPWYS-UVD421-0055JZSP-UVD421-05-E
オープン
20,740
22,814(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396698DSVPWYS-UVD421-0066JZSP-UVD421-**-E
オープン
22,590
24,849(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396707DSVPWYS-UVD421-0077JZSP-UVD421-**-E
オープン
24,440
26,884(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396716DSVPWYS-UVD421-0088JZSP-UVD421-**-E
オープン
26,290
28,919(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396725DSVPWYS-UVD421-0099JZSP-UVD421-**-E
オープン
28,140
30,954(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396734DSVPWYS-UVD421-01010JZSP-UVD421-10-E
オープン
29,990
32,989(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396750DSVPWYS-UVD421-01515JZSP-UVD421-15-E
オープン
39,240
43,164(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396759DSVPWYS-UVD421-02020JZSP-UVD421-20-E
オープン
48,490
53,339(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする