ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVD501相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13397005
DSVPWYS-UVD501-001
1
JZSP-UVD501-**-E
オープン
¥
27,890
¥
30,679
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397014
DSVPWYS-UVD501-002
2
JZSP-UVD501-**-E
オープン
¥
29,480
¥
32,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397030
DSVPWYS-UVD501-003
3
JZSP-UVD501-03-E
オープン
¥
31,050
¥
34,155
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397039
DSVPWYS-UVD501-004
4
JZSP-UVD501-**-E
オープン
¥
32,630
¥
35,893
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397048
DSVPWYS-UVD501-005
5
JZSP-UVD501-05-E
オープン
¥
34,220
¥
37,642
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397057
DSVPWYS-UVD501-006
6
JZSP-UVD501-**-E
オープン
¥
35,790
¥
39,369
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397066
DSVPWYS-UVD501-007
7
JZSP-UVD501-**-E
オープン
¥
37,380
¥
41,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397075
DSVPWYS-UVD501-008
8
JZSP-UVD501-**-E
オープン
¥
38,950
¥
42,845
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397084
DSVPWYS-UVD501-009
9
JZSP-UVD501-**-E
オープン
¥
40,530
¥
44,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397100
DSVPWYS-UVD501-010
10
JZSP-UVD501-10-E
オープン
¥
42,120
¥
46,332
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397109
DSVPWYS-UVD501-015
15
JZSP-UVD501-15-E
オープン
¥
50,020
¥
55,022
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397118
DSVPWYS-UVD501-020
20
JZSP-UVD501-20-E
オープン
¥
57,920
¥
63,712
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください