ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVD521相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13397127
DSVPWYS-UVD521-001
1
JZSP-UVD521-**-E
オープン
¥
30,030
¥
33,033
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397136
DSVPWYS-UVD521-002
2
JZSP-UVD521-**-E
オープン
¥
32,480
¥
35,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397145
DSVPWYS-UVD521-003
3
JZSP-UVD521-03-E
オープン
¥
34,920
¥
38,412
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397154
DSVPWYS-UVD521-004
4
JZSP-UVD521-**-E
オープン
¥
37,350
¥
41,085
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397170
DSVPWYS-UVD521-005
5
JZSP-UVD521-05-E
オープン
¥
39,790
¥
43,769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397179
DSVPWYS-UVD521-006
6
JZSP-UVD521-**-E
オープン
¥
42,230
¥
46,453
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397188
DSVPWYS-UVD521-007
7
JZSP-UVD521-**-E
オープン
¥
44,680
¥
49,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397197
DSVPWYS-UVD521-008
8
JZSP-UVD521-**-E
オープン
¥
47,120
¥
51,832
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397206
DSVPWYS-UVD521-009
9
JZSP-UVD521-**-E
オープン
¥
49,550
¥
54,505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397215
DSVPWYS-UVD521-010
10
JZSP-UVD521-10-E
オープン
¥
51,990
¥
57,189
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397224
DSVPWYS-UVD521-015
15
JZSP-UVD521-15-E
オープン
¥
64,190
¥
70,609
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397240
DSVPWYS-UVD521-020
20
JZSP-UVD521-20-E
オープン
¥
76,390
¥
84,029
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください