ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD502相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13397249
DSVPWYS-UVD502-001
1
JZSP-UVD502-**-E
オープン
¥
31,180
¥
34,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397258
DSVPWYS-UVD502-002
2
JZSP-UVD502-**-E
オープン
¥
32,770
¥
36,047
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397267
DSVPWYS-UVD502-003
3
JZSP-UVD502-03-E
オープン
¥
34,340
¥
37,774
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397276
DSVPWYS-UVD502-004
4
JZSP-UVD502-**-E
オープン
¥
35,930
¥
39,523
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397285
DSVPWYS-UVD502-005
5
JZSP-UVD502-05-E
オープン
¥
37,500
¥
41,250
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397294
DSVPWYS-UVD502-006
6
JZSP-UVD502-**-E
オープン
¥
39,080
¥
42,988
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397310
DSVPWYS-UVD502-007
7
JZSP-UVD502-**-E
オープン
¥
40,670
¥
44,737
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397319
DSVPWYS-UVD502-008
8
JZSP-UVD502-**-E
オープン
¥
42,240
¥
46,464
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397328
DSVPWYS-UVD502-009
9
JZSP-UVD502-**-E
オープン
¥
43,830
¥
48,213
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397337
DSVPWYS-UVD502-010
10
JZSP-UVD502-10-E
オープン
¥
45,400
¥
49,940
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397346
DSVPWYS-UVD502-015
15
JZSP-UVD502-15-E
オープン
¥
53,300
¥
58,630
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397355
DSVPWYS-UVD502-020
20
JZSP-UVD502-20-E
オープン
¥
61,200
¥
67,320
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください