曜日別特売

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVD621相当

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVD621相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMGV-1AD形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13397608DSVPWYS-UVD621-0011JZSP-UVD621-**-E
オープン
37,900
41,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397617DSVPWYS-UVD621-0022JZSP-UVD621-**-E
オープン
41,050
45,155(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397626DSVPWYS-UVD621-0033JZSP-UVD621-03-E
オープン
44,200
48,620(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397635DSVPWYS-UVD621-0044JZSP-UVD621-**-E
オープン
47,350
52,085(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397644DSVPWYS-UVD621-0055JZSP-UVD621-05-E
オープン
50,500
55,550(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397660DSVPWYS-UVD621-0066JZSP-UVD621-**-E
オープン
53,650
59,015(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397669DSVPWYS-UVD621-0077JZSP-UVD621-**-E
オープン
56,800
62,480(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397678DSVPWYS-UVD621-0088JZSP-UVD621-**-E
オープン
59,950
65,945(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397687DSVPWYS-UVD621-0099JZSP-UVD621-**-E
オープン
63,100
69,410(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397696DSVPWYS-UVD621-01010JZSP-UVD621-10-E
オープン
66,250
72,875(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397705DSVPWYS-UVD621-01515JZSP-UVD621-15-E
オープン
82,000
90,200(税込)
16日以内出荷
返品不可
13397714DSVPWYS-UVD621-02020JZSP-UVD621-20-E
オープン
97,750
107,525(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする