ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVD721相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-1ED
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の7.5倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13398089
DSVPWYS-UVD721-001
1
JZSP-UVD721-**-E
オープン
¥
44,200
¥
48,620
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398098
DSVPWYS-UVD721-002
2
JZSP-UVD721-**-E
オープン
¥
50,100
¥
55,110
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398107
DSVPWYS-UVD721-003
3
JZSP-UVD721-03-E
オープン
¥
56,000
¥
61,600
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398116
DSVPWYS-UVD721-004
4
JZSP-UVD721-**-E
オープン
¥
61,900
¥
68,090
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398125
DSVPWYS-UVD721-005
5
JZSP-UVD721-05-E
オープン
¥
67,800
¥
74,580
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398134
DSVPWYS-UVD721-006
6
JZSP-UVD721-**-E
オープン
¥
73,700
¥
81,070
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398150
DSVPWYS-UVD721-007
7
JZSP-UVD721-**-E
オープン
¥
79,600
¥
87,560
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398159
DSVPWYS-UVD721-008
8
JZSP-UVD721-**-E
オープン
¥
85,500
¥
94,050
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398168
DSVPWYS-UVD721-009
9
JZSP-UVD721-**-E
オープン
¥
91,400
¥
100,540
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398177
DSVPWYS-UVD721-010
10
JZSP-UVD721-10-E
オープン
¥
97,300
¥
107,030
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398186
DSVPWYS-UVD721-015
15
JZSP-UVD721-15-E
オープン
¥
126,800
¥
139,480
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398195
DSVPWYS-UVD721-020
20
JZSP-UVD721-20-E
オープン
¥
156,300
¥
171,930
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください