ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD702相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-1ED
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13398204
DSVPWYS-UVD702-001
1
JZSP-UVD702-**-E
オープン
¥
43,290
¥
47,619
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398220
DSVPWYS-UVD702-002
2
JZSP-UVD702-**-E
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398229
DSVPWYS-UVD702-003
3
JZSP-UVD702-03-E
オープン
¥
50,650
¥
55,715
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398238
DSVPWYS-UVD702-004
4
JZSP-UVD702-**-E
オープン
¥
54,330
¥
59,763
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398247
DSVPWYS-UVD702-005
5
JZSP-UVD702-05-E
オープン
¥
58,020
¥
63,822
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398256
DSVPWYS-UVD702-006
6
JZSP-UVD702-**-E
オープン
¥
61,690
¥
67,859
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398265
DSVPWYS-UVD702-007
7
JZSP-UVD702-**-E
オープン
¥
65,380
¥
71,918
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398274
DSVPWYS-UVD702-008
8
JZSP-UVD702-**-E
オープン
¥
69,050
¥
75,955
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398290
DSVPWYS-UVD702-009
9
JZSP-UVD702-**-E
オープン
¥
72,730
¥
80,003
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398299
DSVPWYS-UVD702-010
10
JZSP-UVD702-10-E
オープン
¥
76,420
¥
84,062
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398308
DSVPWYS-UVD702-015
15
JZSP-UVD702-15-E
オープン
¥
94,820
¥
104,302
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398317
DSVPWYS-UVD702-020
20
JZSP-UVD702-20-E
オープン
¥
113,220
¥
124,542
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください