ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVD722相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-1ED
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の7.5倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13398326
DSVPWYS-UVD722-001
1
JZSP-UVD722-**-E
オープン
¥
46,930
¥
51,623
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398335
DSVPWYS-UVD722-002
2
JZSP-UVD722-**-E
オープン
¥
52,830
¥
58,113
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398344
DSVPWYS-UVD722-003
3
JZSP-UVD722-03-E
オープン
¥
58,730
¥
64,603
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398360
DSVPWYS-UVD722-004
4
JZSP-UVD722-**-E
オープン
¥
64,630
¥
71,093
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398369
DSVPWYS-UVD722-005
5
JZSP-UVD722-05-E
オープン
¥
70,530
¥
77,583
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398378
DSVPWYS-UVD722-006
6
JZSP-UVD722-**-E
オープン
¥
76,430
¥
84,073
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398387
DSVPWYS-UVD722-007
7
JZSP-UVD722-**-E
オープン
¥
82,330
¥
90,563
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398396
DSVPWYS-UVD722-008
8
JZSP-UVD722-**-E
オープン
¥
88,230
¥
97,053
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398405
DSVPWYS-UVD722-009
9
JZSP-UVD722-**-E
オープン
¥
94,130
¥
103,543
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398414
DSVPWYS-UVD722-010
10
JZSP-UVD722-10-E
オープン
¥
100,030
¥
110,033
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398430
DSVPWYS-UVD722-015
15
JZSP-UVD722-15-E
オープン
¥
129,530
¥
142,483
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13398439
DSVPWYS-UVD722-020
20
JZSP-UVD722-20-E
オープン
¥
159,030
¥
174,933
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください