ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CSP01相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途
対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13398929
DSVENYS-CSP01-001
1
JZSP-CSP01-**-E
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398938
DSVENYS-CSP01-002
2
JZSP-CSP01-**-E
オープン
¥
6,260
¥
6,886
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398947
DSVENYS-CSP01-003
3
JZSP-CSP01-03-E
オープン
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398956
DSVENYS-CSP01-004
4
JZSP-CSP01-**-E
オープン
¥
7,260
¥
7,986
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398965
DSVENYS-CSP01-005
5
JZSP-CSP01-05-E
オープン
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398974
DSVENYS-CSP01-006
6
JZSP-CSP01-**-E
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398990
DSVENYS-CSP01-007
7
JZSP-CSP01-**-E
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398999
DSVENYS-CSP01-008
8
JZSP-CSP01-**-E
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399008
DSVENYS-CSP01-009
9
JZSP-CSP01-**-E
オープン
¥
9,760
¥
10,736
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399017
DSVENYS-CSP01-010
10
JZSP-CSP01-10-E
オープン
¥
10,260
¥
11,286
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399026
DSVENYS-CSP01-015
15
JZSP-CSP01-15-E
オープン
¥
12,760
¥
14,036
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399035
DSVENYS-CSP01-020
20
JZSP-CSP01-20-E
オープン
¥
15,260
¥
16,786
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください