曜日別特売

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CSP21相当

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CSP21相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)

用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13399044DSVENYS-CSP21-0011JZSP-CSP21-**-E
オープン
6,100
6,710(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399060DSVENYS-CSP21-0022JZSP-CSP21-**-E
オープン
6,970
7,667(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399069DSVENYS-CSP21-0033JZSP-CSP21-03-E
オープン
7,840
8,624(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399078DSVENYS-CSP21-0044JZSP-CSP21-**-E
オープン
8,710
9,581(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399087DSVENYS-CSP21-0055JZSP-CSP21-05-E
オープン
9,580
10,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399096DSVENYS-CSP21-0066JZSP-CSP21-**-E
オープン
10,450
11,495(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399105DSVENYS-CSP21-0077JZSP-CSP21-**-E
オープン
11,320
12,452(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399114DSVENYS-CSP21-0088JZSP-CSP21-**-E
オープン
12,190
13,409(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399130DSVENYS-CSP21-0099JZSP-CSP21-**-E
オープン
13,060
14,366(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399139DSVENYS-CSP21-01010JZSP-CSP21-10-E
オープン
13,930
15,323(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399148DSVENYS-CSP21-01515JZSP-CSP21-15-E
オープン
18,280
20,108(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399157DSVENYS-CSP21-02020JZSP-CSP21-20-E
オープン
22,630
24,893(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする