ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CMP01相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途
対応サーボモータ:SGMVV
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13399647
DSVENYS-CMP01-001
1
JZSP-CMP01-**-E
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399656
DSVENYS-CMP01-002
2
JZSP-CMP01-**-E
オープン
¥
7,120
¥
7,832
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399665
DSVENYS-CMP01-003
3
JZSP-CMP01-03-E
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399674
DSVENYS-CMP01-004
4
JZSP-CMP01-**-E
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399690
DSVENYS-CMP01-005
5
JZSP-CMP01-05-E
オープン
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399699
DSVENYS-CMP01-006
6
JZSP-CMP01-**-E
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399708
DSVENYS-CMP01-007
7
JZSP-CMP01-**-E
オープン
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399717
DSVENYS-CMP01-008
8
JZSP-CMP01-**-E
オープン
¥
10,120
¥
11,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399726
DSVENYS-CMP01-009
9
JZSP-CMP01-**-E
オープン
¥
10,620
¥
11,682
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399735
DSVENYS-CMP01-010
10
JZSP-CMP01-10-E
オープン
¥
11,120
¥
12,232
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399744
DSVENYS-CMP01-015
15
JZSP-CMP01-15-E
オープン
¥
13,620
¥
14,982
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399760
DSVENYS-CMP01-020
20
JZSP-CMP01-20-E
オープン
¥
16,120
¥
17,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください