ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CMP11相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途
対応サーボモータ:SGMVV
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13399769
DSVENYS-CMP11-001
1
JZSP-CMP11-**-E
オープン
¥
6,920
¥
7,612
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399778
DSVENYS-CMP11-002
2
JZSP-CMP11-**-E
オープン
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399787
DSVENYS-CMP11-003
3
JZSP-CMP11-03-E
オープン
¥
8,660
¥
9,526
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399796
DSVENYS-CMP11-004
4
JZSP-CMP11-**-E
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399805
DSVENYS-CMP11-005
5
JZSP-CMP11-05-E
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399814
DSVENYS-CMP11-006
6
JZSP-CMP11-**-E
オープン
¥
11,270
¥
12,397
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399830
DSVENYS-CMP11-007
7
JZSP-CMP11-**-E
オープン
¥
12,140
¥
13,354
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399839
DSVENYS-CMP11-008
8
JZSP-CMP11-**-E
オープン
¥
13,010
¥
14,311
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399848
DSVENYS-CMP11-009
9
JZSP-CMP11-**-E
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399857
DSVENYS-CMP11-010
10
JZSP-CMP11-10-E
オープン
¥
14,750
¥
16,225
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399866
DSVENYS-CMP11-015
15
JZSP-CMP11-15-E
オープン
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399875
DSVENYS-CMP11-020
20
JZSP-CMP11-20-E
オープン
¥
23,450
¥
25,795
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください