ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CMP02相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途
対応サーボモータ:SGMVV
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13399884
DSVENYS-CMP02-001
1
JZSP-CMP02-**-E
オープン
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399900
DSVENYS-CMP02-002
2
JZSP-CMP02-**-E
オープン
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399909
DSVENYS-CMP02-003
3
JZSP-CMP02-03-E
オープン
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399918
DSVENYS-CMP02-004
4
JZSP-CMP02-**-E
オープン
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399927
DSVENYS-CMP02-005
5
JZSP-CMP02-05-E
オープン
¥
9,190
¥
10,109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399936
DSVENYS-CMP02-006
6
JZSP-CMP02-**-E
オープン
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399945
DSVENYS-CMP02-007
7
JZSP-CMP02-**-E
オープン
¥
10,190
¥
11,209
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399954
DSVENYS-CMP02-008
8
JZSP-CMP02-**-E
オープン
¥
10,690
¥
11,759
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399970
DSVENYS-CMP02-009
9
JZSP-CMP02-**-E
オープン
¥
11,190
¥
12,309
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399979
DSVENYS-CMP02-010
10
JZSP-CMP02-10-E
オープン
¥
11,690
¥
12,859
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399988
DSVENYS-CMP02-015
15
JZSP-CMP02-15-E
オープン
¥
14,190
¥
15,609
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399997
DSVENYS-CMP02-020
20
JZSP-CMP02-20-E
オープン
¥
16,690
¥
18,359
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください