曜日別特売

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 負荷側 固定 JZSP-C7PI0D相当

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  負荷側  固定  JZSP-C7PI0D相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)

用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A※,SGM7P-02A※,SGM7P-04A※,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A(※のモータは負荷側引出しのみ対応)形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13400128DSVENYS-C7PI0D-0011JZSP-C7PI0D-**-E
オープン
5,640
6,204(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400137DSVENYS-C7PI0D-0022JZSP-C7PI0D-**-E
オープン
6,140
6,754(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400146DSVENYS-C7PI0D-0033JZSP-C7PI0D-03-E
オープン
6,640
7,304(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400155DSVENYS-C7PI0D-0044JZSP-C7PI0D-**-E
オープン
7,140
7,854(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400164DSVENYS-C7PI0D-0055JZSP-C7PI0D-05-E
オープン
7,640
8,404(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400180DSVENYS-C7PI0D-0066JZSP-C7PI0D-**-E
オープン
8,140
8,954(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400189DSVENYS-C7PI0D-0077JZSP-C7PI0D-**-E
オープン
8,640
9,504(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400198DSVENYS-C7PI0D-0088JZSP-C7PI0D-**-E
オープン
9,140
10,054(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400207DSVENYS-C7PI0D-0099JZSP-C7PI0D-**-E
オープン
9,640
10,604(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400216DSVENYS-C7PI0D-01010JZSP-C7PI0D-10-E
オープン
10,140
11,154(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400225DSVENYS-C7PI0D-01515JZSP-C7PI0D-15-E
オープン
12,640
13,904(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400234DSVENYS-C7PI0D-02020JZSP-C7PI0D-20-E
オープン
15,140
16,654(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする