ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7PI0E相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途
対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13400365
DSVENYS-C7PI0E-001
1
JZSP-C7PI0E-**-E
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400374
DSVENYS-C7PI0E-002
2
JZSP-C7PI0E-**-E
オープン
¥
6,140
¥
6,754
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400390
DSVENYS-C7PI0E-003
3
JZSP-C7PI0E-03-E
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13400399
DSVENYS-C7PI0E-004
4
JZSP-C7PI0E-**-E
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400408
DSVENYS-C7PI0E-005
5
JZSP-C7PI0E-05-E
オープン
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400417
DSVENYS-C7PI0E-006
6
JZSP-C7PI0E-**-E
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400426
DSVENYS-C7PI0E-007
7
JZSP-C7PI0E-**-E
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400435
DSVENYS-C7PI0E-008
8
JZSP-C7PI0E-**-E
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400444
DSVENYS-C7PI0E-009
9
JZSP-C7PI0E-**-E
オープン
¥
9,640
¥
10,604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400460
DSVENYS-C7PI0E-010
10
JZSP-C7PI0E-10-E
オープン
¥
10,140
¥
11,154
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400469
DSVENYS-C7PI0E-015
15
JZSP-C7PI0E-15-E
オープン
¥
12,640
¥
13,904
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400478
DSVENYS-C7PI0E-020
20
JZSP-C7PI0E-20-E
オープン
¥
15,140
¥
16,654
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください