曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP29相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CSP29相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)

用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13400724DSVENYS-CSP29-0011JZSP-CSP29-**-E
オープン
14,100
15,510(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400740DSVENYS-CSP29-0022JZSP-CSP29-**-E
オープン
14,970
16,467(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400749DSVENYS-CSP29-0033JZSP-CSP29-03-E
オープン
15,840
17,424(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400758DSVENYS-CSP29-0044JZSP-CSP29-**-E
オープン
16,710
18,381(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400767DSVENYS-CSP29-0055JZSP-CSP29-05-E
オープン
17,580
19,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400776DSVENYS-CSP29-0066JZSP-CSP29-**-E
オープン
18,450
20,295(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400785DSVENYS-CSP29-0077JZSP-CSP29-**-E
オープン
19,320
21,252(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400794DSVENYS-CSP29-0088JZSP-CSP29-**-E
オープン
20,190
22,209(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400810DSVENYS-CSP29-0099JZSP-CSP29-**-E
オープン
21,060
23,166(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400819DSVENYS-CSP29-01010JZSP-CSP29-10-E
オープン
21,930
24,123(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400828DSVENYS-CSP29-01515JZSP-CSP29-15-E
オープン
26,280
28,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400837DSVENYS-CSP29-02020JZSP-CSP29-20-E
オープン
30,630
33,693(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする