曜日別特売

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP25相当

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CSP25相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)

用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13400968DSVENYS-CSP25-0011JZSP-CSP25-**-E
オープン
14,100
15,510(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400977DSVENYS-CSP25-0022JZSP-CSP25-**-E
オープン
14,970
16,467(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400986DSVENYS-CSP25-0033JZSP-CSP25-03-E
オープン
15,840
17,424(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400995DSVENYS-CSP25-0044JZSP-CSP25-**-E
オープン
16,710
18,381(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401004DSVENYS-CSP25-0055JZSP-CSP25-05-E
オープン
17,580
19,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401020DSVENYS-CSP25-0066JZSP-CSP25-**-E
オープン
18,450
20,295(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401029DSVENYS-CSP25-0077JZSP-CSP25-**-E
オープン
19,320
21,252(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401038DSVENYS-CSP25-0088JZSP-CSP25-**-E
オープン
20,190
22,209(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401047DSVENYS-CSP25-0099JZSP-CSP25-**-E
オープン
21,060
23,166(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401056DSVENYS-CSP25-01010JZSP-CSP25-10-E
オープン
21,930
24,123(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401065DSVENYS-CSP25-01515JZSP-CSP25-15-E
オープン
26,280
28,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401074DSVENYS-CSP25-02020JZSP-CSP25-20-E
オープン
30,630
33,693(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする