曜日別特売

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CVP27相当

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  反負荷側  可動  JZSP-CVP27相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)

用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13401449DSVENYS-CVP27-0011JZSP-CVP27-**-E
オープン
15,750
17,325(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401458DSVENYS-CVP27-0022JZSP-CVP27-**-E
オープン
16,620
18,282(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401467DSVENYS-CVP27-0033JZSP-CVP27-03-E
オープン
17,490
19,239(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401476DSVENYS-CVP27-0044JZSP-CVP27-**-E
オープン
18,360
20,196(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401485DSVENYS-CVP27-0055JZSP-CVP27-05-E
オープン
19,230
21,153(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401494DSVENYS-CVP27-0066JZSP-CVP27-**-E
オープン
20,100
22,110(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401510DSVENYS-CVP27-0077JZSP-CVP27-**-E
オープン
20,970
23,067(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401519DSVENYS-CVP27-0088JZSP-CVP27-**-E
オープン
21,840
24,024(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401528DSVENYS-CVP27-0099JZSP-CVP27-**-E
オープン
22,710
24,981(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401537DSVENYS-CVP27-01010JZSP-CVP27-10-E
オープン
23,580
25,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401546DSVENYS-CVP27-01515JZSP-CVP27-15-E
オープン
27,930
30,723(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401555DSVENYS-CVP27-02020JZSP-CVP27-20-E
オープン
32,280
35,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする