曜日別特売

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP26相当

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CSP26相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)

用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13401686DSVENYS-CSP26-0011JZSP-CSP26-**-E
オープン
15,300
16,830(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401695DSVENYS-CSP26-0022JZSP-CSP26-**-E
オープン
16,170
17,787(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401704DSVENYS-CSP26-0033JZSP-CSP26-03-E
オープン
17,040
18,744(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401720DSVENYS-CSP26-0044JZSP-CSP26-**-E
オープン
17,910
19,701(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401729DSVENYS-CSP26-0055JZSP-CSP26-05-E
オープン
18,780
20,658(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401738DSVENYS-CSP26-0066JZSP-CSP26-**-E
オープン
19,650
21,615(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401747DSVENYS-CSP26-0077JZSP-CSP26-**-E
オープン
20,520
22,572(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401756DSVENYS-CSP26-0088JZSP-CSP26-**-E
オープン
21,390
23,529(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401765DSVENYS-CSP26-0099JZSP-CSP26-**-E
オープン
22,260
24,486(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401774DSVENYS-CSP26-01010JZSP-CSP26-10-E
オープン
23,130
25,443(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401790DSVENYS-CSP26-01515JZSP-CSP26-15-E
オープン
27,480
30,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401799DSVENYS-CSP26-02020JZSP-CSP26-20-E
オープン
31,830
35,013(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする