ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CSP27相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMVV
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
バッテリー
有
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
80,80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13401930
DSVENYS-CSP27-001
1
JZSP-CSP27-**-E
オープン
¥
16,050
¥
17,655
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401939
DSVENYS-CSP27-002
2
JZSP-CSP27-**-E
オープン
¥
16,920
¥
18,612
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401948
DSVENYS-CSP27-003
3
JZSP-CSP27-03-E
オープン
¥
17,790
¥
19,569
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401957
DSVENYS-CSP27-004
4
JZSP-CSP27-**-E
オープン
¥
18,660
¥
20,526
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401966
DSVENYS-CSP27-005
5
JZSP-CSP27-05-E
オープン
¥
19,530
¥
21,483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401975
DSVENYS-CSP27-006
6
JZSP-CSP27-**-E
オープン
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401984
DSVENYS-CSP27-007
7
JZSP-CSP27-**-E
オープン
¥
21,270
¥
23,397
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402000
DSVENYS-CSP27-008
8
JZSP-CSP27-**-E
オープン
¥
22,140
¥
24,354
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402009
DSVENYS-CSP27-009
9
JZSP-CSP27-**-E
オープン
¥
23,010
¥
25,311
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402018
DSVENYS-CSP27-010
10
JZSP-CSP27-10-E
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402027
DSVENYS-CSP27-015
15
JZSP-CSP27-15-E
オープン
¥
28,230
¥
31,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402036
DSVENYS-CSP27-020
20
JZSP-CSP27-20-E
オープン
¥
32,580
¥
35,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください