曜日別特売

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7PA0E相当

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7PA0E相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)

用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13402289DSVENYS-C7PA0E-0011JZSP-C7PA0E-**-E
オープン
13,500
14,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402298DSVENYS-C7PA0E-0022JZSP-C7PA0E-**-E
オープン
14,000
15,400(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402307DSVENYS-C7PA0E-0033JZSP-C7PA0E-03-E
オープン
14,500
15,950(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402316DSVENYS-C7PA0E-0044JZSP-C7PA0E-**-E
オープン
15,000
16,500(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402325DSVENYS-C7PA0E-0055JZSP-C7PA0E-05-E
オープン
15,500
17,050(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402334DSVENYS-C7PA0E-0066JZSP-C7PA0E-**-E
オープン
16,000
17,600(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402350DSVENYS-C7PA0E-0077JZSP-C7PA0E-**-E
オープン
16,500
18,150(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402359DSVENYS-C7PA0E-0088JZSP-C7PA0E-**-E
オープン
17,000
18,700(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402368DSVENYS-C7PA0E-0099JZSP-C7PA0E-**-E
オープン
17,500
19,250(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402377DSVENYS-C7PA0E-01010JZSP-C7PA0E-10-E
オープン
18,000
19,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402386DSVENYS-C7PA0E-01515JZSP-C7PA0E-15-E
オープン
20,500
22,550(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402395DSVENYS-C7PA0E-02020JZSP-C7PA0E-20-E
オープン
23,000
25,300(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする