ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7PA2E相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
保護等級
IP65
バッテリー
有
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
80,80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13402404
DSVENYS-C7PA2E-001
1
JZSP-C7PA2E-**-E
オープン
¥
13,950
¥
15,345
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402420
DSVENYS-C7PA2E-002
2
JZSP-C7PA2E-**-E
オープン
¥
14,820
¥
16,302
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402429
DSVENYS-C7PA2E-003
3
JZSP-C7PA2E-03-E
オープン
¥
15,690
¥
17,259
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13402438
DSVENYS-C7PA2E-004
4
JZSP-C7PA2E-**-E
オープン
¥
16,560
¥
18,216
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402447
DSVENYS-C7PA2E-005
5
JZSP-C7PA2E-05-E
オープン
¥
17,430
¥
19,173
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402456
DSVENYS-C7PA2E-006
6
JZSP-C7PA2E-**-E
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402465
DSVENYS-C7PA2E-007
7
JZSP-C7PA2E-**-E
オープン
¥
19,170
¥
21,087
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402474
DSVENYS-C7PA2E-008
8
JZSP-C7PA2E-**-E
オープン
¥
20,040
¥
22,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402490
DSVENYS-C7PA2E-009
9
JZSP-C7PA2E-**-E
オープン
¥
20,910
¥
23,001
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402499
DSVENYS-C7PA2E-010
10
JZSP-C7PA2E-10-E
オープン
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402508
DSVENYS-C7PA2E-015
15
JZSP-C7PA2E-15-E
オープン
¥
26,130
¥
28,743
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402517
DSVENYS-C7PA2E-020
20
JZSP-C7PA2E-20-E
オープン
¥
30,480
¥
33,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください