ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側) 固定 JZSP-CSP11相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
用途
対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)
0.3
接続方法
中継(モータ側)
保護等級
IP65
ケーブル
JZSP-CSP11-E
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13402526
DSVENYS-CSP01-0.3
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください