KUNIMORI
サイルベアフレックス固定ブラケット
軽量で簡単に取付ができます。
用途
サイルベアフレックスKSF-50-110用の両端部及び中間部固定用に。
付属品
M3ボルト(1個)
トラスコ品番
354-0358
材質
本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅
幅(mm)
75
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
90
質量(g)
96
内容量
1箱
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13404967
KSF50B
¥
9,044
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください