KUNIMORI
サイルベアライト取付けブラケット
軽量で簡単に取付ができます。
用途
サイルベアライトKSE-1015用の両端部固定用に。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
22
高さ(mm)
16.5
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13404994
KSE1015FBL-1
223-6302
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405010
KSE1015FBU-1
223-6307
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405019
KSE1015MBL-1
223-6327
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405028
KSE1015MBU-1
223-6325
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください