カラーレーザービームプリンター Satera LBP671C

カラーレーザービームプリンター Satera LBP671C - Canon

A4カラーレーザープリンター LBP671C
連続印刷33枚/分を実現。両面印刷や無線LAN、モバイル連携など機能充実モデル。
ページ記述言語:CARPS2
カラー・モノクロ
毎分33枚(A4片面)のスピード印刷
コンパクト設計
ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。
カウンター業務などでも身近な場所に、高性能カラープリンターを設置できあmす。
より鮮やかに美しい高画質カラープリント
カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。
無線・有線LAN&モバイル連携
Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。

仕様ページ記述言語:CARPS2付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他ホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大:1440以下、動作時平均:約700、最小:約1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×427×334対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。本体質量(kg)約15.5(カートリッジを除く)機能両面印刷機能:有りインターフェースUSB2.0 Hi-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)印刷速度モノクロ・カラー共:33枚/分、両面印刷:29ページ/分プリント方式レーザー方式用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4)排紙容量フェイスダウン:最大150枚使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応色数その他グリーン購入法適合メーカー商品コード5456C012適合トナートナーカートリッジ069シリーズ商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)60(区分名:A)エコマーク認定番号22 155 005内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13405414LBP671C
75,800
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする