曜日別特売

重ねる防振ゴム

重ねる防振ゴム - WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム - WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム - WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム - WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム - WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム - WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム - WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム - WAKI(和気産業)

2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。
厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。
色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。

用途
洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。
設置面のキズ防止に使用
段差の調整やかさ上げする時に使用します。
硬度70材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2枚)
注意
※ゴム製品の為、寸法表示と若干の誤差が生じる場合があります。
※使用環境により設置面への色移行の可能性はあります。
※屋外での使用は劣化の原因となります。エアコン室外機に使用される場合は劣化の進み具合にご注意ください。
※本製品を設置する際、設置物の荷重が均等にかかるように設置してください。配置のバランスが悪い場合、本来の効果を発揮できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13416429EGH-10909010
799
879(税込)
当日出荷
13416438EGH-11909020
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする