曜日別特売

無地フロストOPPギフトバッグ

無地フロストOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地フロストOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地フロストOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地フロストOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地フロストOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地フロストOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地フロストOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)

マットな手触り、くすみカラーが高級感を演出するOPPギフトバッグです。ワンポイントにシールを合わせるなどして、お店の顔を作りやすい無地デザインとなっています。ピンク、グリーン、グレーの3色カラー展開、またサイズバリエーションが豊富なため、アパレルや雑貨などの大きいギフトから理美容品やアクセサリーなどの小さなギフトまで幅広くお使いいただけます。

仕様両面同デザイン材質OPP内容量1パック(50枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13418057MFG-OP5120グレー5180
560399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り22点です
13418014MFG-OP1340グレー1510
2,690
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418030MFG-OP2300グレー2450
2,240
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418039MFG-OP3230グレー3360
1,510
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418048MFG-OP4150グレー4230
750
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418066MFM-OP1340グリーン1510
2,690
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418075MFM-OP2300グリーン2450
2,240
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418084MFM-OP3230グリーン3360
1,510
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418100MFM-OP4150グリーン4230
750
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418109MFM-OP5120グリーン5180
560
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418118MFP-OP1340ピンク1510
2,690
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418127MFP-OP2300ピンク2450
2,240
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418136MFP-OP3230ピンク3360
1,510
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418145MFP-OP4150ピンク4230
750
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
13418154MFP-OP5120ピンク5180
560
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする