HEADS(ヘッズ)
無地巾着バッグ-S
無地の布製巾着袋です。ナチュラルな素材感にあしらったチャコールグレーのグログランリボンが雰囲気を引き締めます。
焼菓子や小物のラッピングにはもちろん、お持ち帰り用の袋にもお使いいただけます。
仕様
グログランリボン付
材質
ポリエステル綿
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.45
色
無地
高さ(mm)
205
タイプ
底マチ
マチ(mm)
70
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13419229
M-KBS
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください