曜日別特売

アートカラーRKP かん合タイプ フラット型

アートカラーRKP かん合タイプ フラット型 - 積水樹脂プラメタルアートカラーRKP かん合タイプ フラット型 - 積水樹脂プラメタルアートカラーRKP かん合タイプ フラット型 - 積水樹脂プラメタルアートカラーRKP かん合タイプ フラット型 - 積水樹脂プラメタルアートカラーRKP かん合タイプ フラット型 - 積水樹脂プラメタルアートカラーRKP かん合タイプ フラット型 - 積水樹脂プラメタルアートカラーRKP かん合タイプ フラット型 - 積水樹脂プラメタルアートカラーRKP かん合タイプ フラット型 - 積水樹脂プラメタル

施工性に優れたかん合タイプのアートカラー見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。
先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。

材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用長さ(mm)3000内容量1本
注意
※個人宅は配送不可(屋号がある場合は除く)となります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13423718RKP-10U3000WS-266
4,110
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13423727RKP-10U3000WS-5101
4,110
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13423736RKP-10U3000WS-201
4,110
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13423745RKP-10U3000WS-203
4,110
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13423754RKP-10U3000WS-5094
4,110
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13423779RKP-16×10U3000WS-266
5,110
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13423788RKP-16×10U3000WS-5101
5,110
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13423797RKP-16×10U3000WS-201
5,110
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13423806RKP-16×10U3000WS-203
5,110
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13423815RKP-16×10U3000WS-5094
5,110
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64143926RKP-16×4U3000WS-5165
5,110
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13423770RKP-16×10U3000WS-404
5,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
13423709RKP-10U3000WS-404
4,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13423770RKP-16×10U64143926RKP-16×4URKP-16×10U アートカラーRKP かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル 64143926アートカラーRKP かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル1本
5,098
税込5,608
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする