積水樹脂プラメタル
メタカラーAK 見切材 スリットモールタイプ
壁面やドアにデザイン的アクセントを加えるスリットモールタイプ。より美しく洗練された印象に仕上げます。
接着剤により取り付けてください。
材質
アルミ箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用
内容量
1本
注意
※個人宅は配送不可(屋号がある場合は除く)となります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13426064
AK-5T
5
ゴールド
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13426080
AK-5T
5
クリアー
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13426089
AK-5T
5
クリアーヘアーライン
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13426098
AK-5T
5
ニッケルヘアーライン
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13426107
AK-7T
7
ニッケルヘアーライン
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13426116
AK-7T
7
クリアーヘアーライン
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13426125
AK-7T
7
クリアー
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13426134
AK-7T
7
ゴールド
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
13426150
AK-5V
5.6
クリアー/黒樹脂
¥
1,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。