メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ

メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ - 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ - 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ - 積水樹脂プラメタル

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。
接着剤により取り付けてください。

材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可内容量1本
注意
※個人宅は配送不可(屋号がある場合は除く)となります。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13427017SK-100×2グレー100鏡面
4,830
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13427026SK-100×2グレー100ヘアーラインL
4,830
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13427044SK-120×2グレー122ヘアーラインL
5,390
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13427060SK-60×2グレー60鏡面
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13427069SK-60×2グレー60ヘアーラインL
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13427078SK-75×2グレー75鏡面
3,920
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13427087SK-75×2グレー75ヘアーラインL
3,920
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13427035SK-120×2グレー122鏡面
4,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする