積水樹脂プラメタル
メタカラー SK-NR 不陸調整 巾木シリーズ ヤク物タイプ
多用途に使えるSK巾木が進化しました。
不陸調整機能付きSK巾木。
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。
接着剤により取り付けてください。
適合
裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用
長さ(mm)
2000
色
ヘアーライン、芯材:グレー
内容量
1枚
注意
※個人宅は配送不可(屋号がある場合は除く)となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13427200
ヤクSK-100×2NRグレー
100
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13427209
ヤクSK-60×2NRグレー
60
¥
3,570
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13427218
ヤクSK-75×2NRグレー
75
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。