曜日別特売

激落ちくん玄関タイルブラシ

激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)激落ちくん玄関タイルブラシ - LEC(レック)
(1件のレビュー)

戸建てなどの広い玄関にオススメ。立ったまま簡単水切り!水が使える玄関にも、使えない玄関にも対応!
伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。スキージー付きで、お掃除後に濡れた床面を水切りすることができます。
ウエットシートやクロスを取り付ければ、水を使わず手軽にお掃除することができます。
水だけで汚れをブラッシング&スクレーパーで水切り!玄関タイルブラシ。年末大掃除にも。清掃用具。玄関掃除

用途玄関タイル材質ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム長さ(mm)715~1120タイプ伸縮シリーズ激落ちくん本体寸法(mm)約200×80×715~1120H材質(柄部)アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリプロピレン材質(ヘッド)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は玄関タイル用の清掃用具です。用途以外には使用しないでください。
※素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上問題ありません。ほつれが気になる場合は、ハサミなどでカットしてからご使用ください。
※はじめてご使用の際は、クリーナーをよく水洗いしてください。
※使用時は必ずクリーナーを水に濡らしてご使用ください。
※塩素系漂白剤、カビ除去剤はクリーナーが劣化するので使用しないでください。
※本体から外したクリーナーを再度取り付ける際は、クリーナーを手で押し付けて前後左右に動かし、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
※クリーナーが本体に付きにくくなったら、クリーナーの面ファスナーをよく水洗いし、乾かしてから取り付けてください。
※固いゴミが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※タイルにしみ込んだ汚れや頑固にこびりついた汚れは落とせません。
※スキージーは摩耗したり、細かい素材片が発生する場合があります。傷みがひどい場合はご使用をおやめください。
※ウエットシートやクロスをご使用の際は、きちんと固定されているかご確認ください。
※ウエットシートやクロスの材質、形状、厚さによっては取り付けられない場合があります。
※クロスをご使用の際は、水で濡らし絞ってから取り付けてください。乾いたクロスは取り付けられない場合があります。
※タイルの種類によっては、凹凸に引っかかりブラッシングしにくい場合があります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※柄を伸ばしてご使用の際、無理な力が加わると急に柄が縮む場合がありますのでご注意ください。
※本体が汚れた時は、水または台所用中性洗剤を薄めた液で拭き、日陰でよく乾かしてください。アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色や変質することがありますので使用しないでください。
※劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13428880S01058
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13428880
2025-11-21
用途: 清掃
その他業種

会社で、階段作業に仕様。凸凹がこまかかったり、するとへこみ部分まで行かないけど、凹みの隅っこはよくとれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする