AOI
ボンドトップWG(A)
湿潤面接着良好
チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。WGよりも可使時間が長いので、作業性は更に良好です。
用途
セグメント目地のコーキング
幅の広いコンクリートクラックへの充填
車止めコンクリートブロックの接着
セット内容
主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋
色
硬化物:グレー
粘度
混合物:クリーム状
可使時間(分)
50以上(23℃)
主な用途
コンクリート
圧縮強度(N/mm
2
)
70以上
曲げ強度(N/mm
2
)
40以上
接着強度(N/mm
2
)
曲げ接着(湿潤):3以上
硬化時間(時間)
18以内(23℃)
引張強度(N/mm
2
)
15以上
危険物の類別
非危険物
混合比
【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
内容量
1組(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13429388
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300