曜日別特売

カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー

カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー - StarTech.com

CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定
シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター
100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠
耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造

規格CAT6Aシールド2重シールドツイストペアケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13465849NLAQ-50C-CAT6A-PATCHアクア0.5
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
13465998NLAQ-150-CAT6A-PATCHアクア1.5
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
13465788NLAQ-750-CAT6A-PATCHアクア7.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
13465894NLBK-2M-CAT6A-PATCHブラック2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
13465754NLBK-3M-CAT6A-PATCHブラック3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13465964NLBK-150-CAT6A-PATCHブラック1.5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13465639NLBL-5M-CAT6A-PATCHブルー5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13465675NLBL-50C-CAT6A-PATCHブルー0.5
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
13466077NLWH-2M-CAT6A-PATCHホワイト2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
13466104NLWH-50C-CAT6A-PATCHホワイト0.5
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
13465770NLAQ-2M-CAT6A-PATCHアクア2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
13465910NLBK-1M-CAT6A-PATCHブラック1
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
13465980NLBK-7M-CAT6A-PATCHブラック7
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13465797NLBL-1M-CAT6A-PATCHブルー1
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
13465858NLBL-3M-CAT6A-PATCHブルー3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13465648NLBL-750-CAT6A-PATCHブルー7.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
13465684NLWH-1M-CAT6A-PATCHホワイト1
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
13466086NLWH-3M-CAT6A-PATCHホワイト3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13466007NLWH-150-CAT6A-PATCHホワイト1.5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13465919NLAQ-7M-CAT6A-PATCHアクア7
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13465806NLBK-5M-CAT6A-PATCHブラック5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13465700NLBK-750-CAT6A-PATCHブラック7.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
13465657NLBL-2M-CAT6A-PATCHブルー2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
13466016NLBL-150-CAT6A-PATCHブルー1.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
13465709NLAQ-3M-CAT6A-PATCHアクア3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13465928NLAQ-10M-CAT6A-PATCHアクア10
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
13466025NLBK-10M-CAT6A-PATCHブラック10
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
13465718NLBK-50C-CAT6A-PATCHブラック0.5
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
13465937NLBL-10M-CAT6A-PATCHブルー10
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
13466034NLWH-5M-CAT6A-PATCHホワイト5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13465727NLAQ-5M-CAT6A-PATCHアクア5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13465946NLBL-7M-CAT6A-PATCHブルー7
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13466050NLWH-7M-CAT6A-PATCHホワイト7
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
13465736NLAQ-1M-CAT6A-PATCHアクア1
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
13466059NLWH-750-CAT6A-PATCHホワイト7.5
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする