曜日別特売

USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー

USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー - BUFFALO(バッファロー)

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続
USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス
持ち運びに便利な直挿しスティックタイプ
コネクター保護キャップ付き
SD/microSD用 2スロット搭載

付属品取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約8対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む)インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアSD/microSD用動作電圧(V)5.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13467608BSCR120U3CSV
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする