曜日別特売

USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー

USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続
USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス
SD/microSD用 2スロット搭載

付属品取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約17対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×約8.3×約37(突起部を除く)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアSD/microSD用ケーブル長(cm)約10動作電圧(V)5.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13467678BSCR110U3CSV
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする