ダボピン

ダボピン - ACE(エース)ダボピン - ACE(エース)ダボピン - ACE(エース)ダボピン - ACE(エース)ダボピン - ACE(エース)ダボピン - ACE(エース)

形状がストレートなので、棚ダボ以外にもアイデア次第で色々とお使い頂けるタナダボです。

材質寸法B(mm)25仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(4個)
注意
※両端を面取り加工しているため、長さは若干の誤差が生じます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
規格寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13468125S-242325.83×25
オープン359
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り7点です
13468134S-2434274×25
オープン399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り2点です
13468150S-2445275×25
オープン
取扱い終了
13468159S-2456276×25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする