常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GO型 スリーブ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途
銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
全23種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
P:4
P:5
P:6
P:6.35
P:8
P:9.53
P:10
P:12
P:12.70
P:14
P:15
P:15.88
P:16
P:18
P:19.05
P:20
P:22
P:22.23
P:25
P:25.40
P:28
P:28.58
P:30
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
最高使用圧力(MPa)
寸法l(mm)
適合管外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13478494
GO-4-B
7
15
7
P:4
¥
65
¥
72
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478510
GO-6-B
9
15
9
P:6
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
13478519
GO-8-B
9
15
9
P:8
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478528
GO-10-B
10
15
10
P:10
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478537
GO-12-B
10
15
10
P:12
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478546
GO-14-B
10
15
10
P:14
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478555
GO-15-B
10
15
10
P:15
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478564
GO-16-B
10
12
10
P:16
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478580
GO-18-B
10
12
10
P:18
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478589
GO-20-B
10
12
10
P:20
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478598
GO-22-B
10
12
10
P:22
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478607
GO-25-B
11
12
11
P:25
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478616
GO-28-B
11
7
11
P:28
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478625
GO-30-B
11
7
11
P:30
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478634
GO-5-B
-
15
-
P:5
¥
98
¥
108
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478650
GO-6.35-B
-
15
-
P:6.35
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478659
GO-9.53-B
-
15
-
P:9.53
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478668
GO-12.70-B
-
15
-
P:12.70
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478677
GO-15.88-B
-
12
-
P:15.88
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478686
GO-19.05-B
-
12
-
P:19.05
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478695
GO-22.23-B
-
12
-
P:22.23
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478704
GO-25.40-B
-
7
-
P:25.40
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478720
GO-28.58-B
-
7
-
P:28.58
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材