曜日別特売
GO-20-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業 13478589

GO-20-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業 13478589
GO-20-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業 13478589

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GO型 スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)P:20
P:20
P:4
P:5
P:6
P:6.35
P:8
P:9.53
P:10
P:12
P:12.70
P:14
P:15
P:15.88
P:16
P:18
P:19.05
P:22
P:22.23
P:25
P:25.40
P:28
P:28.58
P:30
内容量1個注文コード13478589品番GO-20-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途
銅管用継手
全長(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
12
寸法l(mm)
10
適合管外径(Φmm)
P:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする