AOI
エポボンドEB-42PS速硬化
セット内容
主剤:0.5kg/缶、硬化剤:0.4kg/缶、骨材:6.3kg/袋
色
硬化物:グレー
タイプ
速硬化
可使時間(分)
30以上(5℃)
圧縮強度(N/mm
2
)
40以上
曲げ強度(N/mm
2
)
20以上
接着強度(N/mm
2
)
曲げ接着(湿潤):3.0以上
硬化時間(時間)
16以内(5℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
7200mL
混合比
【主剤:硬化剤:骨材】5:4:63(重量比)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1組(7.2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13429318
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300